Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LP1K0610BD3 Schütz 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667402-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K0610BD3
EAN/GTIN:
     3389110494532
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schneider Electric LP1K0610BD3 Schütz 1 Schließer 1 St.

Schütz Serie LP1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schaltspannung (min.): 17 V/DC,17 V/AC · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP2X
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
LP1K0610BD3
Schaltspannung (min.):
17 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,22*
€ 28,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 30,10*
€ 5,46*
ab € 23,91*
€ 30,96*
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 31,22*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.