Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LP1K0910BD3 Schütz 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667391-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K0910BD3
EAN/GTIN:
     3389110428513
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schneider Electric LP1K0910BD3 Schütz 1 Schließer 1 St.

Schütz Serie LP1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schaltspannung (min.): 17 V/DC,17 V/AC · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP2X
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
LP1K0910BD3
Schaltspannung (min.):
17 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, Schneider Electric, LP1K0910BD3, 609-7870, schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,40*
€ 32,40*
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 33,66*
2 Tage
74
€ 6,40*
ab € 26,59*
€ 33,97*
€ 5,46*
ab € 27,21*
€ 34,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.