Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Frequenzumrichter ATV320U22N4C 2.2 kW 3phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667373-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U22N4C
EAN/GTIN:
     3606480966767
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Schneider Electric Frequenzumrichter ATV320U22N4C 2.2 kW 3phasig

Schneider Electric Frequenzumrichter ATV320 2.2kW 380-500V 3-p

Zwei Bauformen: Buchbauform und Kompaktbauform entwickelt für die einfache, wirtschaftliche Integration in zahlreiche Maschinenlayouts sowie zur Platzierung im Schaltschrank oder im Maschinengehäuse. Erweiterte Konnektivität ermöglicht die Integration mit vielen der gebräuchlichsten Netzwerke für Ethernet - und serielle Kommunikation von Ethernet IP bis CANopen als Ergänzung zur Integration mit den MachineStruxure -Lösungen von Schneider Electric und zur Unterstützung der PLCopen -Konformität. Zuverlässige, genaue Motorsteuerung von Asynchron - wie Synchronmotoren. Robustes Design mit beschichteten Platinen gemäß IEC 60721 -3 -3 Klasse 3C3 für erweiterte Maschinenverfügbarkeit unter schwierige Umgebungsbedingungen, zum Beispiel bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Kühlung. Umfassende integrierte Sicherheitsfunktionen mit vier Funktionen zusätzlich zu Safety Torque Off für vollständige Sicherheitsüberwachung zur einfacheren Zulassung der Maschinen und Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 2.2 kW · Frequenz (max.): 599 Hz · Frequenz (min.): 0.1 Hz · Nennstrom: 8.7 A · Netztyp: 3phasig · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Tiefe: 158 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 184 x 158 mm
Produktabmessung, Tiefe:
158 mm
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Frequenz (max.):
599 Hz
Frequenz-Bereich:
0.1 Hz - 599 Hz
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
ATV320U22N4C
Typ (Hersteller-Typ):
ATV320U22N4C
Nennstrom:
8.7 A
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Ausgangsleistung (max.):
2.2 kW
Netztyp:
3phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: inverter 2200w, inverter, frequenzumrichter 2,2kw, Schneider Electric, ATV320U22N4C, 125-3257, Frequenzumformer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 387,48*
€ 416,97*
3 Tage
10
€ 5,80*
ab € 387,44*
€ 417,50*
Frei Haus
ab € 390,97*
€ 421,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,01*
€ 427,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 692,42*
€ 741,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,87*
€ 882,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,24*
€ 877,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,51*
€ 858,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,56*
€ 837,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,42*
€ 823,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.