Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
Eaton
174332 DE1-129D6FN-N20N
ab € 202,11* pro Stück
Eaton
174336 DE1-345D0FN-N20N
ab € 247,66* pro Stück
Schneider Electric
ATV320U22M2C
ab € 289,81* pro Stück
Victron Phoenix 24/1200 230V Wechselrichter (2 Angebote) Victron Phoenix Inverter 24/1200 230V Wechselrichter Der Phoenix 24/1200 Wechselrichter von Victron ist ein Wechselrichter mit 850W Dauerleistung und 2.200W Spitzenleistung. Über den VE.Direct Ansc...
Victron Energy
PIN242121200
ab € 235,13* pro Stück
EATON DM1-12011EB-S20S-EM Frequenz- umrichter, 230 V AC, 3-5047-004A (7 Angebote) Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 230 V AC, 1-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 208 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Uberlast: 11 A, bei 230 V, 50 Hz, 150 % Ube...
ab € 410,50* pro Stück
DC/AC-Wechselrichter 10 ... 16.5V 2.2kW Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt / Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt (2 Angebote) DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTU-2200-212EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=270 mm, Effizienz=90 %, Eingangsnennspannung=12 V, Eingangsspannung, max.=16...
ab € 498,58* pro Stück
SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 2,20 kW, IP20 / UL open type, FSA, A (17 Angebote) SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 2,2kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: I...
ab € 289,65* pro Stück
ab € 255,69* pro Stück
DC/AC-Wechselrichter 20 ... 33V 2.2kW Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt / Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt (2 Angebote) DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTU-2200-224EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=270 mm, Effizienz=92 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=33...
ab € 496,77* pro Stück
DC/AC-Wechselrichter 40 ... 66V 2.2kW Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt / Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt (2 Angebote) DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTU-2200-248EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=270 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=48 V, Eingangsspannung, max.=66...
ab € 498,17* pro Stück
Schneider Electric
ATV212WU22N4C
ab € 562,76* pro Stück
DC/AC-Wechselrichter 40 ... 66V 2.2kW Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt / Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt (2 Angebote) DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTS-2200-248EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=270 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=48 V, Eingangsspannung, max.=66...
ab € 474,90* pro Stück
Eaton
180666 DE11-346D6FN-N20N
ab € 269,65* pro Stück
Eaton
180652 DE11-122D7FN-N20N
ab € 138,50* pro Stück
Eaton
180664 DE11-343D6FN-N20N
ab € 224,37* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Inverter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.