Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666618-BP Herst.-Nr.: HD75 EAN/GTIN: 4211125424008 |
| |
|
| | |
| Beurer HD75 Heizdecke 100 W Taupe,Grau
Beurer Wärmezudecke HD 75 Cosy
Kuscheliges Flauschmaterial 6 Temperaturstufen Beleuchtete Funktionsanzeige
Ausstattung: Kuscheliges Flauschmaterial 6 Temperaturstufen Beleuchtete Funktionsanzeige Elektronische Temperaturregelung Abschaltautomatik nach ca. 3 Std. BSS (Beurer Sicherheitssystem) Abnehmbare Zuleitung Maschinenwaschbar bis 30 °C Öko-Tex
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 6 · Herstellerfarbe: Taupe,Grau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme
Lieferumfang: Wärmezudecke HD75 · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 1800 mm x 1300 mm | Herstellerfarbe: | Taupe | Grau | Produktabmessung, Länge: | 1800 mm | Produktabmessung, Breite: | 1300 mm | Marke: | Beurer | Farbe: | braun | grau | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Wellness-Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 6 | Produkt-Art: | Heizdecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,83* | € 54,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,45* | € 56,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,29* | € 60,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,44* | € 62,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,53* | € 64,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|