Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666560-BP Herst.-Nr.: 500907099 EAN/GTIN: 4005299970993 |
| |
|
| | |
| Carson Modellsport 500907099 1:14 Euro-Palette 1 St.
1:14 Euro-Palette, Echtholz
Echtholz Euro-Palette für Ladegut.
Technische Daten: Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm
Lieferumfang: Euro-Palette.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 93 x 62 x 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 93 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Marke: | Carson Modellsport | Maßstab: | 1:14 | Produkt-Art: | Euro-Palette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,58* | € 7,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,44* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|