Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Wooden Euro-Pallet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Wooden Euro-Pallet
Carson Wooden Euro-Pallet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254317
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Echtholz Euro-Palette für Ladegut. Abmessung: 93 x 62 x 14 mm Holzpalette im Maßstab 1:14 fertig verklebt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
14 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Design
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Maßstab
1:14
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.