Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann RUMBA Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666498-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     50.1013.08
EAN/GTIN:
     4009816029478
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
TFA Dostmann RUMBA Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Holz

Digitale Personenwaage in Holzoptik RUMBA

Trittfläche in Holzoptik
Automatisches Einschalten ohne Antippen
Automatische Abschaltfunktion

Die Personenwaage "RUMBA" überzeugt mit einer dekorativen Trittfläche in Holzoptik. Sie verfügt über neueste Wiegetechnik und ist mit ihrem modernen, flachen Design ideal für jedes Bad.
Die Waage geht automatisch an, sobald Sie die Trittfläche betreten und ermittelt direkt das Körpergewicht bis 150 kg. Nach Gebrauch schaltet sie sich selbstständig aus.
Mit der Personenwaage "RUMBA" können Sie Ihr Körpergewicht regelmäßig überprüfen und mit Sport und gesunder Ernährung gezielt Ihre Gesundheit und Fitness fördern.

Ausstattung:
Trittfläche in Holzoptik
Schaltet sich sofort beim Betreten der Waage ein
Automatische Abschaltfunktion
Modernes flaches Design
Genaue Wiegetechnik (DMS Sensoren)

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 20 g · Gewicht: 1110 g · Herstellerfarbe: Holz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Wiege-Kapazität (max.): 150 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterie CR2032,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 275 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
TFA Dostmann
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
braun
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb
Genauigkeit (Details):
20 g
Wiege-Kapazität (max.):
150 kg
Stromversorgung (Details):
1x CR2032
Wägebereich (max.):
150 kg
Gewicht:
1110 g
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage bis 150kg, TFA Dostmann, 50.1013.08, RUMBA, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,07*
€ 26,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 26,14*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 37,94*
€ 50,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.