Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1664748-BP Herst.-Nr.: 03634-20 EAN/GTIN: 4078500033626 |
| |
|
| | |
| Winkelbesen 03634-20 Gardena Combisystem
Gardena combisystem-Winkelbesen
Passend zu allen Gardena combisystem-Stielen Kompaktes, schlankes Design für kleinste Ecken Wackelfreie Verbindung zum Stiel
Der GARDENA combisystem-Winkelbesen eignet sich optimal zum Entfernen z.B. von Spinngeweben in Ecken und Winkeln. Eine hochwertige Besteckung und ein Gehäuse aus stabilem Kunststoff ermöglichen ein optimales Reinigungsergebnis und einen langen Einsatz. Um alle Ecken und Winkel bequem zu erreichen, kann der Arbeitswinkel mit dem Schnellverschluss individuell eingestellt werden. Der Winkelbesen passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA für ein Arbeiten bis in Höhen von ca. 5 m die Teleskopstiele empfiehlt. 2
Ausstattung: Praktischer Handgriff zur Verwendung ohne Stiel · Komfortable Handhabung dank einstellbaren Arbeitswinkel.
Technische Daten: Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Produkt-Art: | Winkelbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 03634-20, spinnenweben-besen, staub-besen, spinnenweben-entferner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,18* | € 20,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,81* | € 21,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,72* | € 22,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,96* | € 23,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,11* | € 23,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|