| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-62285401 Herst.-Nr.: 3634-20 EAN/GTIN: 4078500033626 |
| |
|
| | |
| Zum Säubern bis in den letzten WinkelDer GARDENA combisystem-Winkelbesen eignet sich optimal zum Entfernen z.B. von Spinngeweben in Ecken und Winkeln. Eine hochwertige Besteckung und ein Gehäuse aus stabilem Kunststoff ermöglichen ein optimales Reinigungsergebnis und einen langen Einsatz. Um alle Ecken und Winkel bequem zu erreichen kann der Arbeitswinkel mit dem Schnellverschluss individuell eingestellt werden. Der Winkelbesen passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen wobei GARDENA für ein Arbeiten bis in Höhen von ca. 5 m die Teleskopstiele empfiehlt. 25 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Mindestlänge | 5000 mm | Merkmale | Empfohlene Nutzung | Outdoor | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Orange | | Borstentyp | Harte Borste | | Griff enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| |