Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß, Warmweiß, Gelb, Blau, Rot, Grün Rund 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661531-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430303
EAN/GTIN:
     4021553085647
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß,Warmweiß,Gelb,Blau,Rot,Grün Rund 3 mm

Standard LED-Sortiment

Dieses LED-Sortiment ist ideal geeignet für den sofortigen Start von Experimenten mit Halbleiter-Licht. Durch Widerstandskombinationen von Parallel- oder Reihenschaltungen und Änderung der Versorgungsspannung können unterschiedliche Betriebsströme (Helligkeiten) realisiert werden. Das Set enthält zusätzlich LED-Montageclips zur einfachen Montage in Gehäusen oder Schalttafeln. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Innenseite des Deckels ablesbar.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Kaltweiß,Warmweiß,Gelb,Blau,Rot,Grün · Linsentyp (Details): Rund

Lieferumfang:
Sortimentsbox · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 15 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (10 Stück).

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kaltweiß | Warmweiß | Gelb | Blau | Rot | Grün
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß | gelb | blau | rot | grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet weiß, led bedrahtet, Barthelme, 00430303, led, LED, standard-led-sortiment 130 teile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 14,27*
1 Tag
165
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,29*
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 14,85*
€ 6,90*
ab € 29,00*
€ 40,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.