Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sortimentsbox, THT, Ø 3 mm, rot/grün/blau/weiß/gelb, 00430303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sortimentsbox, THT, Ø 3 mm, rot/grün/blau/weiß/gelb, 00430303
LED Sortimentsbox, THT, Ø 3 mm, rot/grün/blau/weiß/gelb, 00430303
LED Sortimentsbox, THT, Ø 3 mm, rot/grün/blau/weiß/gelb, 00430303
Artikel-Nr.:
     4502-31G6003
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430303
EAN/GTIN:
     4021553085647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
LED-Sortiment, 00430303, Barthelme Dieses Sortiment an superhellen 3 mm LEDs und Vorwiderständen ist ideal für den sofortigen Einstieg in Experimente mit Festkörperlicht. Durch Widerstandskombinationen von Parallel- oder Reihenschaltungen und eine Veränderung der Versorgungsspannung können unterschiedliche Betriebsströme (Helligkeit) erreicht werden. Das Set enthält auch LED-Montageclips für die einfache Montage in Gehäusen oder Schalttafeln.
Weitere Informationen:
Durchlassspannung:
5 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
rot/grün/blau/weiß/gelb
Linse:
klar
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet weiß, led bedrahtet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,34*
1 Tag
164
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,15*
€ 40,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.