| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1650531-BP Herst.-Nr.: 3403320 EAN/GTIN: 4006825622157 |
| |
|
| | |
| Einhell GC-EH 6055/1 Elektro Heckenschere mit Schutzbügel 600 W 610 mm
Einhell Elektro-Heckenschere GC-EH 6055/1
610 mm Schwertlänge SoftgripMesser aus lasergeschnittenem, diamantgeschliffenem Stahl Metallgetriebe für hohe Lebensdauer Leichtes Gewicht für komfortable Handhabung
Mit der Einhell Elektro-Heckenschere GC-EH 6055/1 ist der Zuschnitt von Hecken, Sträuchern und Büschen ein Leichtes. Mit einer Schwertlänge von 61 Zentimetern und einer Schnittlänge von 550 Millimetern ist sie ein hochwertiger und kraftvoller Helfer, gelingt doch dank der kraftvollen 600 Watt Leistung der Schnitt zuverlässig und in der gewünschten Form. Die Einhell Elektro-Heckenschere GC-EH 6055/1 hat eine Lehrlaufdrehzahl von 1.700/Minute bei einem Zahnabstand von 26 Millimeter. Die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegt. Für eine lange Lebensdauer ist die Heckenschere mit einem Metallgetriebe ausgestattet. Der Zusatzhandgriff sorgt für optimale Ergonomie und sicheren und kraftvollen Halt in jedem Schneidwinkel. Ausgestattet ist die Heckenschere mit einem Ein-/Aus-Zweihand-Sicherheitsschalter und einem Softgrip, das leichte Gewicht ermöglicht zudem eine komfortable Handhabung. Die Einhell Elektro-Heckenschere GC-EH 6055/1 ist zudem mit einem großflächigen Handschutz und einer Alu-Messerabdeckung ausgestattet. Die Kabelzugentlastung dient zusätzlich der sicheren Bedienbarkeit. Dank des praktischen Schnittgutsammlers lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schneidgut von der Heckenoberseite bequem abtragen.
Ausstattung: Leichtes Gewicht für eine komfortable Handhabung Softgrip Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl Metallgetriebe für hohe Lebensdauer Ein- / Aus-Zweihand-Sicherheitsschalter Zusatzhandgriff für optimale Ergonomie
Technische Daten: Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: mit Schutzbügel · Gewicht: 3.39 kg · Leistung (Details): 600 W · Messer-Abstand: 26 mm · Schnitt-Stärke: 22 mm · Schwertlänge: 610 mm · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl 1400/min · Schnittlänge 550 mm · Schnitte pro Minute 2800/min
Lieferumfang: 1x Elektro-Heckenschere GC-EH 6055/1 1x Schwertschutz 1x Schnittgutsammler
Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 22 mm | Marke: | Einhell | Messer-Abstand: | 26 mm | Schwertlänge: | 610 mm | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | mit Schutzbügel | Leistung (Details): | 600 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): | Elektro | Gewicht: | 3.39 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Heckenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,74* | € 81,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,92* | € 82,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,88* | € 83,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,02* | € 91,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,32* | € 92,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|