|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1650518-BP Herst.-Nr.: 3424002 EAN/GTIN: 4006825627411 |
| | |
|
|  |  |
 | Einhell GC-EG 1410 3424002 Fugenreiniger 230 V
Einhell Elektrischer Fugenreiniger GC-EG 1410
100 mm Bürstendurchmesser Wechselbare Bürsten 2-Punkt-Sicherheitsschalter
Mit dem elektrischen Fugenreiniger GC-EG 1410 wird das Säubern von Zwischenräumen bei Gehwegplatten, Pflaster, Bordsteinen und vielem mehr zum Vergnügen. Sein ergonomischer Führungsholm, der zusätzliche zweite Handgriff sowie das Führungsrad sorgen für genaues und müheloses Arbeiten in bequemer, aufrechter Körperhaltung. Der GC-EG 1410 verfügt über eine praktische Kabelzugentlastung sowie einen 2-Punkt-Sicherheitsschalter. Im Lieferumfang sind bereits eine Stahl- und eine Nylonbürste enthalten, damit die Arbeit sofort beginnen kann.
Ausstattung: Zusatzhandgriff für bequemes Arbeiten · Kabelzugentlastung · Führungsrad · Ergonomischer Führungsholm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.53 kg · Leistung: 140 W · Material (Borsten): Stahl,Nylon® · Material (Körper): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 655 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl 1200/min · Bürstendurchmesser 100 mm
Lieferumfang: Fugenreiniger GC-EG 1410 ,1x Stahlbürste,1x Nylonbürste,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 250 x 125 x 655 mm | Produktabmessung, Höhe: | 655 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 125 mm | Marke: | Einhell | Material (Körper): | Kunststoff | Material (Borsten): | Stahl | Nylon® | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 140 W | Gewicht: | 1.53 kg | Produkt-Art: | Fugenreiniger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 42,77* | € 48,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,78* | € 48,28* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 47,43* | € 53,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 48,22* | € 54,71* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 83,62* | € 90,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|