| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X373961 Herst.-Nr.: 3424002 EAN/GTIN: 4006825627411 |
| |
|
| | |
| Mit dem elektrischen Fugenreiniger GC-EG 1410 wird das Säubern von Zwischenräumen bei Gehwegplatten, Pflaster, Bordsteinen und vielem mehr zum Vergnügen. Sein ergonomischer Führungsholm, der zusätzliche zweite Handgriff sowie das Führungsrad sorgen für genaues und müheloses Arbeiten in bequemer, aufrechter Körperhaltung. Der GC-EG 1410 verfügt über eine praktische Kabelzugentlastung sowie einen 2-Punkt-Sicherheitsschalter. Im Lieferumfang sind bereits eine Stahl- und eine Polyamidbürste enthalten, damit die Arbeit sofort beginnen kann. Features: 100 mm Bürstendurchmesser Wechselbare Bürsten 2-Punkt-Sicherheitsschalter Lieferumfang: 1x elektrischen Fugenreiniger GC-EG 1410 1x Stahlbürste 1x Polyamidbürste Weitere Informationen: | | Leistung: | 140 W | Höhe: | 655 mm | Länge: | 250 mm | Breite: | 125 mm | Gewicht: | 1.53 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Betriebsspannung: | 230 V | Material (Körper): | Kunststoff | Material (Borsten): | Stahl + Nylon® | Produkt-Art: | Fugenreiniger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,89* | € 45,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,33* | € 45,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,21* | € 53,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,32* | € 56,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,2944* | € 59,2444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|