| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2111816 Herst.-Nr.: 3424002 EAN/GTIN: 4006825627411 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Fugenreiniger GC-EG 1410 mit dem elektrischen Fugenreiniger GC-EG 1410 wird das Säubern von Zwischenräumen bei Gehwegplatten, Pflaster, Bordsteinen und vielem mehr zum Vergnügen. Sein ergonomischer Führungsholm, der zusätzliche zweite Handgriff sowie das Führungsrad sorgen für genaues und müheloses Arbeiten in bequemer, aufrechter Körperhaltung. Der GC-EG 1410 verfügt über eine praktische Kabelzugentlastung sowie einen 2-Punkt-Sicherheitsschalter. Im Lieferumfang sind bereits eine Stahl- und eine Nylonbürste enthalten, da mit die Arbeit sofort beginnen kann. - Wechselbare Bürsten - Zusatzhandgriff für bequemes Arbeiten - Kabelzugentlastung - Führungsrad - Ergonomischer Führungsholm - 2-Punkt-Sicherheitsschalter - Breite: 25, - Gewicht: 2,3 kg, - Höhe: 65,5, - Länge: 12,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,3 kg | Länge: | 12,5 | Breite: | 25 | Höhe: | 65,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,17* | € 54,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,62* | € 54,74* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,62* | € 59,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,14* | € 67,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,24* | € 67,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|