Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Rundumleuchte W126 Double Flash 866.4DSYNC 12 V, 24 V über Bordnetz Schraubmontage Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650394-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     866.4DSYNC
EAN/GTIN:
     5901323128622
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
WAS Rundumleuchte W126 Double Flash 866.4DSYNC 12 V,24 V über Bordnetz Schraubmontage Orange

LED Rundumleuchte W126 synchron orange Schraubmontage

Synchronisierbar
3 Meter Anschlusskabel
Double Flash Blinkprogramm
IP 66/68

Robuste und moderne LED Rundumkennleuchte mit neuster LED Technik. Werden 2 Leuchten verbaut blinken diese synchron. Der Lochkreisdurchmesser für die 3 Montageschrauben und -bohrungen beträgt 130 mm im Winkel von jeweils 120°.

Ausstattung:
3 Meter Anschlußkabel YLY-S 5x0,5mm² · Synchronisierbar bei mehreren Leuchten

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Offene Kabelenden · Bauart-Zulassung: E20 65R-00 1548 · E20 65R-00 1641 · E20 10R-04 4003 · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 928 g · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Ø: 162 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: Doppelblitz,Synchronisierbar · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Typ: W126 Double Flash 866.4DSYNC

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 162 mm x 99 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
162 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Anschluss (Auto):
Offene Kabelenden
Rundumleuchten-Besonderheiten:
Doppelblitz | Synchronisierbar
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Bauart-Zulassung:
E20 65R-00 1548 · E20 65R-00 1641 · E20 10R-04 4003
Beleuchtungsfarben:
Orange
Typ:
W126 Double Flash 866.4DSYNC
Gewicht:
928 g
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, WAS, 866.4DSYNC, W126 Double Flash, warnlicht, blinklicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAS Germany
852 Spacer
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.