Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1650063-BP Herst.-Nr.: 729010.0000 EAN/GTIN: 4046436033416 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten Stone brush PRO 729010.0000 Fugenreiniger-Ersatzbürsten
Steinbürste PRO - Zubehör für MultiBrush und PowerBrush
Für hartnäckige Verschmutzungen wie Flechten Messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste (Ø 100 mm, Breite 165 mm) Nicht geeignet für polierte, geschliffene oder versiegelte Natur-/Kunststeinoberflächen Geeignet für raue/nicht versiegelte Oberflächen (Granit, Porphyr etc.) Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol und MultiBrush li-on
Messingbeschichtete Stahldrahtbürste (Durchmesser 100 mm, Länge 165 mm) zur kraftvollen Reinigung von Steinoberflächen. Geeignet zur Behandlung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Flechten auf unempfindlichen/robusten Oberflächen. Nicht geeignet für polierte, geschliffene oder versiegelte Natur-/Kunststeinoberflächen.
Ausstattung: Für hartnäckige Verschmutzungen wie Flechten Messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste (Ø 100 mm, Breite 165 mm) Nicht geeignet für polierte, geschliffene oder versiegelte Natur-/Kunststeinoberflächen Geeignet für raue/nicht versiegelte Oberflächen (Granit, Porphyr etc.) Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol und MultiBrush li-on
Technische Daten: Arbeitsbreite: 165 mm · Material (Borsten): Stahldraht
Hinweis: Nicht geeignet für polierte, geschliffene oder versiegelte Natur-/Kunststeinoberflächen. Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Material (Borsten): | Stahldraht | Arbeitsbreite: | 165 mm | Produkt-Art: | Fugenreiniger-Ersatzbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockbürste, Draht-Handbürste, Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Gloria Haus und Garten, 729010.0000, Stone brush PRO, bürste terrassenreinigung, terasse reinigen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,75* | € 39,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,43* | € 42,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,80* | € 42,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,87* | € 43,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,39* | € 44,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|