Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion i ATEX Stirnlampe Ex Zone: 1 65 lm 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646369-BP
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     517010
EAN/GTIN:
     4049189170100
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
UK Underwater Kinetics 3AAA Vizion i ATEX Stirnlampe Ex Zone: 1 65 lm 60 m

Stirnlampe 3AAA Vizion i ATEX

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
100% wasser- und staubdicht
3 Modi und 2 Leuchtstärken

Die Lampe kann einfach und sicher am Helm befestigt werden, da sie mit einem Stirnband aus speziellem Gummi ausgestattet. Dieser Gummi sorgt dafür, dass das Stirnband auch auf glatter Oberfläche, wie z. B. Helmen nicht abrutschen kann. Der Winkel der Lampe kann am Kopf über einen großen Knopf justiert werden.

Ausstattung:
Gummierter Ein/Aus-Schalter · Auch mit Handschuhen gut bedienbar · 2 Leuchtstärken: 35 und 65 lumen · 3 Modi (Spot, Diffus, Rotlicht) durch drehbaren Filter · Wasserdicht bis 10 m · Weiße Hochleistungs-LED.

Technische Daten:
ATEX (Details): II 2G Ex ib IIC T4 · II 2D Ex ibD 21 T55°C · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 1 · Gewicht: 110 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Neongelb · Leuchtdauer (High): 17 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 60 m · Lichtstrom (High): 65 lm · Lichtstrom (Low): 35 lm · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Stirnlampe 3AAA Vizion,Gummiertes Stirnband,3 x AAA Batterie,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 46 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Neongelb
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
UK Underwater Kinetics
Ex Zone:
1
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
gelb
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
60 m
Leuchtdauer (High):
17 h
Lichtstrom (High):
65 lm
Lichtstrom (Low):
35 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
110 g
ATEX (Details):
II 2G Ex ib IIC T4 · II 2D Ex ibD 21 T55°C
Produkt-Art:
Stirnlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, 04050075466634, 04049189170100, UK Underwater Kinetics, 517010, 3AAA Vizion i ATEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 65,68*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 78,12*
€ 4,00*
ab € 42,33*
€ 78,33*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 109,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04103 229 224
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.