Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1645630-BP Herst.-Nr.: 0012392114 EAN/GTIN: 4006341700865 |
| |
|
| | |
| REV 0012392114 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste Powersplit 3-fach
Mit Überlastungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz Mit Schalter
Die Steckdosenleisten Reihe Powersplit der Marke REV Ritter kommt in der Ausführung mit 3 Schutzkontaktsteckdosen in der Leiste und einer zusätzlichen Steckdose am Anschlussstecker. Sie ist zum Einsatz im Innenbereich gedacht und ist über einen 2-poligen Schalter Ein-/Ausschaltbar.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | weiß | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Freistehend | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,09* | € 9,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,94* | € 11,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,1127* | € 11,2127* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,23* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|