Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30126 CP30126 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644300-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30126
EAN/GTIN:
     4064161271613
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cliff CP30126 CP30126 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.

XLR BNC-Adapter

BNC-Buchse - BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Flanschmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Marke:
Cliff
Impedanz (Integer):
75 Ω
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CP30126
Typ (Hersteller-Typ):
CP30126
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Flanschmontage
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Cliff, CP30126, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,36*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,38*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 13,24*
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 13,72*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,77*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30170
ab € 141,23*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,01*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,23*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,67*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB3
ab € 1,31*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.