Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FM 885 Fußmassagegerät 28 W Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644207-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88397
EAN/GTIN:
     4015588883972
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Medisana FM 885 Fußmassagegerät 28 W Dunkelgrau

Shiatsu-Fußmassage FM 885

Shiastu Massage der Fußsohlen und Fersen
Kompressionsmassage der Fußoberseiten in 3 Intensitätsstufen
Zuschaltbare Infrarot Wärme in den Shiastu Massageköpfen

Ausstattung:
Shiastu Massage der Fußsohlen und Fersen
Kompressionsmassage der Fußoberseiten in 3 Intensitätsstufen
Zuschaltbare Infrarot Wärme in den Shiastu Massageköpfen
Platzsparendes Softcover
Wirkt durchblutungsfördernd und belebend
Bequem mit dem Fuß zu bedienen

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Leistung: 28 W · Produktabmessung, Breite: 402 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Länge: 375 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit Massagefunktion,Mit zuschaltbarer Wärme

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 375 x 402 x 177 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Länge:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
402 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit Massagefunktion | Mit zuschaltbarer Wärme
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
28 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Fußmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: Medisana, 88397, FM 885, Massagegeräte, Massage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 82,24*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 68,13*
€ 84,29*
2
Frei Haus
ab € 70,665*
€ 85,565*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 71,75*
€ 88,54*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 113,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.