Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret 2N3904BU TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-163350-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3904BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 40v
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret 2N3904BU TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 200 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 1 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 10 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 40 V · Leistung (max) P(TOT): 625 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 300 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
2N3904BU
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
40 V
Collector-Strom I(C):
200 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
10 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
1 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
625 mW
Transitfrequenz f(T):
300 MHz
VCE Sättigung (max.):
300 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, ON Semiconductor, 2N3904BU, 843-1575, Fairchild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1401*
€ 0,1667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,1292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.