Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Ausschalter, Wechselschalter AQUASTAR Polarweiß 4074982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629047-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074982
EAN/GTIN:
     4042811179458
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter ip44 weiß
Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Ausschalter,Wechselschalter AQUASTAR Polarweiß 4074982

Aus/Wechselschalter, 1-polig, polarweiß

Merten MEG3116-8019. Produktfarbe: Weiß. Breite: 83 mm, Tiefe: 73 mm, Höhe: 56 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aus/Wechselschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 83 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Aus/Wechselschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter | Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Merten, 4074982, MEG3116-8019
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 8,09*
€ 11,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 11,89*
2 Tage
34
€ 5,80*
ab € 8,69*
€ 12,21*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 12,40*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG3116-8029
ab € 7,74*
Ähnlich
Merten
MEG3117-8029
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.