Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Aus/Wechselschalter 1-polig, polarweiß MEG3116-8019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-526741
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3116-8019
EAN/GTIN:
     4042811179458
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter ip44 weiß
Merten Aus/Wechselschalter 1-polig, polarweiß MEG3116-8019 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Textfeld/Beschriftungsfläche ja, Beleuchtung nein, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Beleuchtungsart nicht mitgeliefert, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Steckklemme, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 83mm, Gerätetiefe 60mm, Beleuchtbar.

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.

-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage.

Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44.

Abmessungen: ca.

83 x 73 x 56 mm.

Zubehör: ==LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006.

==LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006.

==LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-...

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
EF009419:
ja
Beleuchtung:
nein
EF009420:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht mitgeliefert
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip44, aufputzschalter, AQUASTAR, Installationsschalter, Schalter, Wippschalter, polarweiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 8,10*
€ 11,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 11,93*
Lager 5382
28
€ 5,80*
ab € 8,69*
€ 12,26*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 12,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG3116-8029
ab € 7,75*
Ähnlich
Merten
MEG3117-8029
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.