Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Aus/Wechselschalter, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG3116-8019
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG3116-8019
EAN/GTIN:
4042811179458
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter ip44
Beleuchtbar. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP 44. Abmessungen ca. 83x73x56 mm. Zubehör LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe polarweiß.
Weitere Informationen:
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Tastschalter:
nein
Halogenfrei:
ja
Heizungsschalter:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Steckklemme
Bemessungsstrom:
10 A
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Konform UK Building Regulations Part M:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltungsart:
Wechselschalter
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätebreite:
73 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Waschmaschinenschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Aquastar
Weitere Suchbegriffe:
aufputzschalter
,
Ausschalter 2-polig
,
Ausschalter mit Meldeleuchte
,
Ausschalter mit Signallampe
,
Doppelwechselschalter
,
Drehschalter
,
Drehstromschalter
,
Dreipoliger Schalter
,
EIN/AUS-Schalter
,
Einbau-Ausschalter
,
Einbauschalter
,
Einbauschalter für Verteilungen
,
Einschalter
,
Gruppenschalter
,
Hauptschalter
,
Heizungsnotschalter
,
Heizungsschalter
,
Installationsschalter
,
Jalousieschalter für Verteilungen
,
Kontroll-Drehschalter
,
Kontroll-Heizung Notschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,97*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aus/Wechselschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Merten
MEG3116-8029
€ 10,99*
Ähnlich
Kreuzschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Merten
MEG3117-8029
€ 18,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.