Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627070-BP Herst.-Nr.: 20451 EAN/GTIN: 4250234504515 |
| |
|
| | |
| Mantona Family Set Pro for GoPro Halterung
mantona Family Set Pro for GoPro
Set zum Filmen ihrer Familie beim Ausflug, im Garten oder Zuhause Handstativ für einfaches Einfangen von einmaligen Momenten Brustgurt für Ego-Perspektive z.B. beim Spielen mit den Kindern leichtes und kompaktes Kamerastativ mit Zusatzgewinde zum Montieren der GoPro Rohrbefestigung zur Montage am Lenker oder Sattel von Fahrrad, Laufrad, Kettcar etc Saugnapf zur Befestigung der GoPro an allen glatten und geraden Oberflächen z.B. an Fensterscheiben, Türen, im Autoinnenraum oder an Schränken
Sie wollten schon immer einmal ihre Familie im Urlaub, Garten oder am Wochenende mit Ihrer GoPro filmen? Mit dem Family Set Pro von mantona können Sie durch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten jeden Augenblick einfangen. Sie können ihre Kamera bequem auf dem kompakten und leichten Kamerastativ über den Stativadapter befestigen und von einem festen Standort aus filmen oder per Handstativ aus einer erhöhten oder flexiblen Ausrichtung. Der Brustgurt ist super geeignet, wenn Sie die Kamera nicht ständig in den Händen halten wollen, sondern aus der Ego-Perspektive zum Beispiel Ihre Kinder beim Spielen aufnehmen möchten. Der Gurt bietet große Bewegungsfreiheit bei optimaler Stabilisation. Die Rohrbefestigung lässt sich einfach am Fahrrad oder Laufrad anbringen, per Saugnapf kann man die Kamera auch im Autoinnenraum oder an anderen glatten und flachen Oberflächen anbringen.
Handstativ Bei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe.
Rohrbefestigung Die mantona Rohrbefestiung können Sie ganz einfach an Lenkern, Rohren oder Stangen bis 62mm Durchmesser anbringen. Durch die variable Anbringungsmöglichkeiten werden ganz neue Blickwinkel möglich. Passend für Rohre bis max. 62 mm Durchmesser. Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass Sie die die Gewinde und Materialien durch überdrehen nicht überlasten.
Travel I Stativ Dieses kompakte Stativ ist konzipiert für den Einsatz unterwegs und ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter zu tragen. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts. Der sichere Stand wird durch einen Stern unterstützt, der die Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.
Saugnapfhalterung Die mantona Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen, wie z.B. am Auto sicher befestigen und so spannende Actionaufnahmen machen. Die GoPro wird dabei einfach in die Halterung eingeschoben. Besonders praktisch ist der verstellbare Arm, mit dem Sie den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.
Brustgurt "light" Der stufenlos verstellbare mantona Brustgurt „light“ passt sich individuell dem Körper an und eignet sich vor allem für Sportarten wie Klettern oder z.B. auch Paragliding oder Fallschirmspringen.
Lieferumfang: •1x mantona Handstativ für GoPro, 1x mantona Stativgewinde 1/4 Zoll für GoPro, 1x mantona Rohrbefestigung für GoPro, 22-62mm, 1x Travel I Stativ, 1x mantona Saugnapfhalterung für GoPro, 1x mantona Brustgurt "light" für GoPro
Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Produkt-Art: | Halterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |