| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6344510 Herst.-Nr.: 20451 EAN/GTIN: 4250234504515 |
| |
|
| | |
| Sie wollten schon immer einmal ihre Familie im Urlaub, Garten oder am Wochenende mit Ihrer GoPro filmen? Mit dem Family Set Pro von mantona können Sie durch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten jeden Augenblick einfangen. Sie können ihre Kamera bequem auf dem kompakten und leichten Kamerastativ über den Stativadapter befestigen und von einem festen Standort aus filmen oder per Handstativ aus einer erhöhten oder flexiblen Ausrichtung. Der Brustgurt ist super geeignet, wenn Sie die Kamera nicht ständig in den Händen halten wollen, sondern aus der Ego-Perspektive zum Beispiel Ihre Kinder beim Spielen aufnehmen möchten. Der Gurt bietet große Bewegungsfreiheit bei optimaler Stabilisation. Die Rohrbefestigung lässt sich einfach am Fahrrad oder Laufrad anbringen, per Saugnapf kann man die Kamera auch im Autoinnenraum oder an anderen glatten und flachen Oberflächen anbringen. mantona Family Set - Montagezubehör für Camcorder - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO+; HERO+ LCD; HERO3; HERO3+; HERO4 Weitere Informationen: Allgemein | Zubehörtyp | Montagezubehör für Camcorder | Kit-Inhalt | Kit-Inhalt | (1) x Selfie-Stick ¦ (1) x Stativgewindeadapter ¦ (1) x Lenkerhalterung - 1.5 x 9 x 8.5 cm ¦ (1) x Stativ ¦ (1) x Saugfußmontage ¦ (1) x Schulter/Brust-Stütze | Zubehör | Für | Action-Kamera | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO+ ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |