Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20603 Fish-Eye-Objektiv f/22 - 3.1 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626542-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20603
EAN/GTIN:
     4250234506038
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex Pro 20603 Fish-Eye-Objektiv f/22 - 3.1 12 mm

walimex pro 12/3,1 Fisheye Video DSLR Nikon F

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
ideal für Nikon F
optimiert für die Videographie
sehr hohe Lichtstärke von 1:3,1
Naheinstellgrenze von  0,20 m
hochwertige optische Konstruktion
alle Linsen mehrfach vergütet
zwei asphärische Linsen
drei Linsen aus ED-Glas
Nano Coating System für brillante Wiedergabe stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs
leichtgängige Fokussierung, ideal für die Verwendung eines Follow-Fokus
Bildkreis für Vollformat ausgelegt
manuelle Scharfstellung
manuelle Blendeneinstellung

Außergewöhnliche
Brennweite mit hoher Lichtstärke

Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für
Vollformat.

Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es
ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte
Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt
das Motiv in das rechte Licht. Mit
einer Lichtstärke T 3,1
hat das Objektiv eine
große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen
Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus.  
Für die Videografie

Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von 3,1
bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig.
So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich.
Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für
die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert
und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die
Entfernungs- und Blendenskala hier seitlich angeordnet.
Hochwertige Optik

Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20
Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und
verspricht beste Abbildungsleistung.  Die
Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei walimex pro Standard.
Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren
Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt,
was eine noch brillantere Abbildung verspricht.  

Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Nikon F

Lieferumfang:
1x walimex pro 12/3,1 Video DSLR Fisheye VDSLR für Nikon F inkl. Objektivdeckel und Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.1
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,13*
€ 372,90*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 354,25*
€ 372,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.