Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20603 SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz Kameraobjektiv (20603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 20603 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 20603 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 20603 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 20603 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 20603 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 20603 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4116078
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20603
EAN/GTIN:
     4250234506038
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Produkttext

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke T 3,1 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Für die Videografie Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala hier seitlich angeordnet. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei walimex pro Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, was eine noch brillantere Abbildung verspricht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  12/10
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Naheinstellgrenze  0,2 m
Linsen Montageanschluss  Nikon F
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Nikon
Kompatibilität  Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D700, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D70s, Nikon D50, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D70, Nikon D2H, Nikon D100, Nikon E2Ns, Nikon E2N, Nikon E3s, Nikon E3, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,2 cm
Filtergröße  6,7 cm
Länge  9,8 cm
  
Verpackungsinhalt  
Beutel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
12/10
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Naheinstellgrenze:
0,2 m
Linsen Montageanschluss:
Nikon F
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen
Kameramarken-Kompatibilität:
Nikon
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
7,2 cm
Filtergröße:
6,7 cm
Länge:
9,8 cm
Beutel enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, 20603, walimex, mantona, fisheye, video, dslr, nikon, weitwinkelobjektiv, schwarz, 1231
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 341,72*
€ 389,32*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 339,93*
€ 389,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.