Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 1626422 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.9 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626422-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626422
EAN/GTIN:
     8809298880798
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 1626422 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.9 20 mm

XEEN Cinema 20/1,9 Canon EF Vollformat

Vollformatobjektiv
4K-fähig
Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik
Lichtstärke: 1,9
Baugleich zu den anderen Brennweiten der Objektivserie
0,8 mm Zahnkranz
inkl. Schutzdeckel

Ganz großes Kino - XEEN Cinema Objektive
XEEN steht für grandiose Abbildungsleistung und außerordentliche mechanische Verarbeitung. Die gesamte XEEN Cinema Sparte von SAMYANG ist auf die besonderen Bedürfnisse von Filmproduzenten ausgelegt. Robuste Materialen, einheitliche Bauform und entkoppelte Blenden- und Follow Focus-Zahnkränze sind nur einige Punkte, die den hohen Anspruch an ein Videoobjektiv wiederspiegeln.
Das lichtstarke Cinema-Objektiv 20/1,9 XEEN ist Vollformat geeignet, innenfokussierend, und aufgrund des relativ weiten Abbildungswinkel vielseitig einsetzbar. Wie alle XEEN Cinema Objektive, löst auch das XEEN 20/1,9 mit 4K auf und ist in der Bauform mit den anderen Objektiven dieser Linie identisch. Das bedeutet: Baulänge, Gehäusedurchmesser und der feste Zahn¬kranzabstand für den Blenden- und Fokusring sind bei allen Modellen exakt gleich. So geht der Objektivwechsel, egal ob im Rig oder auf dem Stativ, selbst bei installierten Follow Fokus System schnell und einfach von der Hand. Wie bei Cine Objektive üblich, ist auch bei diesem XEEN Objektiv eine rasterlose und stufenlos verstellbare Blende mit seitlich ablesbaren Blendenwerten und Distanzskala sowie Zahnkränze für die Fokussierung mittels Follow Focus, selbstverständlich.


Hochwertige Mechanik und Verarbeitung
Natürlich lässt sich das 20/1,9 XEEN nicht nur mit Kameras verwenden, die über einen Vollformat-Sensor verfügen. Das Filmen ist auch mit Super-35 mm, APS-C- und APS-H Kamera-Sensoren absolut kein Problem. Die Schärfeleistung dieses Objektivs über¬zeugt bereits bei vollständig geöffneter Blende und lässt sich über den 200° langen Fokus präzise steuern.
Die Linsen-Konstruktion wurde in einen robusten Tubus aus Aluminium verbaut. Die notwendigen Einstellungen am Follow Focus- oder Blendenring sind stufenlos und lassen sich an alle Follow Focus Systeme mit 0,8 mm Zahnkranz befestigen. Die 7 Blendenlamellen des 20 mm Cinema Objektivs sorgen für ein nahezu kreisrundes und schönes Bokeh.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.9 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 20 mm · Brennweite (min.): 20 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF

Lieferumfang:
1x XEEN Cinema 20/1,9 Canon EF Vollformat, inkl. Tasche, Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 1.9
Brennweite (Bereich):
20 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.9
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
20 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.758,79*
€ 1.911,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.748,92*
€ 1.911,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,71*
€ 2.274,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,71*
€ 2.251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,68*
€ 2.186,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,11*
€ 2.123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,92*
€ 2.081,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.