Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 20mm T1.9 MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 20mm T1.9 MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 20mm T1.9 MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36145294
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1513501101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,9
Naheinstellgrenze
0.2 m
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
20 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
94.8 °
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat, Micro Four Thirds
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
95.3 mm
Gewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.707,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,41*
€ 2.229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,62*
€ 2.204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,71*
€ 2.136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,39*
€ 2.069,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,12*
€ 2.031,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.