Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3er Set Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=102 - 256 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626095-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17698
EAN/GTIN:
     4250234576987
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 3er Set Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=102 - 256 cm Schwarz inkl. Tasche

Walimex 17698 Schwarz Stativ

3er Set des WT-806 Lampenstativs zum Sparpreis
ideal für kompletten Beleuchtungsaufbau mit Hauptlicht, Aufhelllicht und Haarlicht
sehr stabile und tragfähige Lampenstative
Stoßdämpfer in jeder Sektion
durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
benötigen wenig Stauraum
hohe Standfestigkeit
max. Belastbarkeit: je ca. 6kg
je mit praktischer Transporttasche

Walimex 17698. Gewicht: 2,17 kg. Material: Aluminium. Produktfarbe: Schwarz.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 256 cm · Arbeitshöhe (min.): 102 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1.620 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Suchbegriffe: Walimex, 17698, 3er Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 84,66*
€ 99,36*
€ 3,50*
ab € 92,13*
€ 108,03*
Lager 102
1351
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 108,04*
4 Tage
1
€ 4,49*
ab € 92,50*
€ 108,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.