Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17698 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17698 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Walimex 17698 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15433536
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17698
EAN/GTIN:
     4250234576987
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Für einen kompletten Beleuchtungsaufbau Mit diesem 3er Set des beliebten walimex WT-806 Lampenstativs sind Sie für viele Beleuchtungsaufbauten perfekt gerüstet: mit Hilfe von den Stativen können Sie beispielsweise mit Hauptlicht, Aufhelllicht und Haarlicht einen kompletten Beleuchtungsaufbau schaffen. Die Lampenstative sind hierfür die ideale Lösung. Erstklassige Verarbeitung und Flexibilität Sie können an diesen hochwertig verarbeiteten und sehr tragfähigen Stativen Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von je 6kg montieren. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde sind die Studiostative für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Durch Schnellspannhebel können Sie die Stative in wenigen Sekunden verstellen und jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen. Kompakt und leicht Die Stative sind mit einem Eigengewicht von nur ca. 2,2kg und einer Transportlänge von je ca. 109cm äußerst kompakt und portabel. Dank ihres geringen Packmaßes sind sie besonders einfach zu verstauen und transportieren. Auch für kleinere Studios sind sie deshalb hervorragend geeignet. So bleibt auch für andere Ausrüstung Platz. Zum Transport liegt für jedes Stativ eine Transporttasche bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Höhe (min)
98 mm
Höhe (max)
256 mm
Gewicht
2165 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.