Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 1N4151 DO-204AH 75 V 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162299-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AH · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 50 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): 1N4151

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-204AH
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
1N4151
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Sperrstrom I(r):
50 nA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
75 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 1N4151, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0511*
€ 0,0724*
Lager 102
6715
70
Frei Haus
ab € 0,0411*
€ 0,0771*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0771*
€ 0,0917
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 5,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.