Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 1N4151 DO-204AH 75V 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q85500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
1N4151
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
50 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-204AH
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: Vishay, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0644*
€ 0,0723*
1 Tag
6715
70
Frei Haus
ab € 0,052*
€ 0,0778*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,0766
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.