Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi ECAM 350.15.B - Dinamica 0132221000 Kaffeevollautomat Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619786-BP
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132221000
EAN/GTIN:
     8004399331143
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
DeLonghi ECAM 350.15.B - Dinamica 0132221000 Kaffeevollautomat Schwarz

Dinamica Ecam 350.15.B

Soft-Touch-Bedienfeld mit beleuchteten Symbolen

Beliebte Getränke, auf Knopfdruck authentisch zubereitet: Espresso, Espresso Lungo, Coffeeund LONG Coffee.
Intuitives Soft-Touch-Bedienfeld mit beleuchteten Symbolen, um einfache und klare Interaktion mit dem Konsumenten zu garantieren.

Ausstattung:
Intuitives Soft-Touch-Bedienfeld mit beleuchteten Symbolen.
Beliebte Getränke, auf Knopfdruck authentisch zubereitet: Espresso, Coffee, LONG und Doppio+.
Einstellbare Kaffee-und Wassermenge sowie Kaffeetemperatur.
Cappuccino Aufschäumdüse für cremigen Milchschaum.
Heißwasser Funktion für Teezubereitung.
Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.
Neue, herausnehmbare Abtropfschale (leicht zu reinigen).
Bohnenbehälter (300 g).

Technische Daten:
Gewicht: 9.24 kg · Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein): Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (Ja/Nein): Ja · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: mit Mahlwerk,mit Milchaufschäumdüse,One Touch · Kapazität Bohnenbehälter: 300 g · Kapazität Wassertank: 1.8 l · Leistung: 1450 W · One Touch Funktion (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 348 mm · Produktabmessung, Länge: 429 mm · Pumpendruck: 15 bar

Lieferumfang:
Kaffeevollautomat,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
348 mm
Produktabmessung, Länge:
429 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Marke:
DeLonghi
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
mit Mahlwerk | mit Milchaufschäumdüse | One Touch
Farbe:
schwarz
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (Ja/Nein):
Ja
One Touch Funktion (Ja/Nein):
Ja
Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein):
Ja
Kapazität Bohnenbehälter:
300 g
Kapazität Wassertank:
1.8 l
Pumpendruck:
15 bar
Leistung:
1450 W
Gewicht:
9.24 kg
Produkt-Art:
Kaffeevollautomat
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, DeLonghi, 0132221000, ECAM 350.15.B - Dinamica, Kaffee-Vollautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 307,63*
€ 360,47*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 314,21*
€ 366,85*
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 314,98*
€ 368,84*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 355,14*
€ 413,65*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 364,35*
€ 425,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,46*
€ 506,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,35*
€ 433,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.