Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dinamica Ecam 350.15.B Vollautomatisch Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dinamica Ecam 350.15.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Dinamica Ecam 350.15.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Dinamica Ecam 350.15.B Vollautomatisch Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37023774
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132221000
EAN/GTIN:
     8004399331143
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Alarm
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.