Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 54770 Filterpumpe, Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619748-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     54770
EAN/GTIN:
     4010052547701
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 54770 Filterpumpe,Bachlaufpumpe

PondoMax Eco 3500

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 8 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2.20 m · Fördermenge (max.): 3500 l/h · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 45 W · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø

Lieferumfang:
Inkl. Stufenschlauchtülle 25 mm/ 1'', 32 mm/ 1 1/4'', 38 mm/ 1 1/2''.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Marke:
Pontec
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Förderhöhe (max.):
2.20 m
Fördermenge (max.):
3500 l/h
Leistungsaufnahme:
45 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Filterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe pontec, bachlauf teichpumpe, Pontec, 54770, PondoMax Eco 3500, Bachlaufpumpe, Filterpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 111,49*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 172,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.