Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1617065-BP Herst.-Nr.: ABSF-0208a075 EAN/GTIN: 8718969921589 |
| |
|
| | |
| BASF Ultrafuse ABSF-0208a075 Fusion+ Filament ABS 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St. Innofil3D ABS Fusion+ Filament 1.75mm 750g Schwarz Sehr gute Haftung Geringe Schrumpfung Kann in Verbindung mit PVA gedruckt werden In Zusammenarbeit mit Polyscope Polymers aus den Niederlanden hat Innofil3D ein spezielles ABS-Filament für den 3D-Druck entwickelt. Polyscope bietet Lösungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von verschiedenen technischen Kunststoffen, wie zum Beispiel ABS, durch Hinzufügen von Styrol und Maleinsäureanhydrid (SMA) an. Die Vorteile sind hohe Hitzebeständigkeit und hohe Dimensionsstabilität. Innofil3D verfügt über die Möglichkeiten, das Materialverhalten beim 3D-Druck zu analysieren und Verbesserungen zu realisieren. Dies führte zu einem optimierten ABS-Filament für den 3D-Druck: ABS Fusion+ mit Polyscope XILOY. Die Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen ABS-Filamente sind in erster Linie Allzweck-Filamente. Dies wirkt sich negativ auf die Materialeigenschaften und die Verwendbarkeit dieser FDM-Filamente aus und ermöglicht es dem Endbenutzer nicht, das volle Potenzial des 3D-Druckens zu nutzen. Mit ABS Fusion+ bietet Innofil3D ein für den 3D-Druck optimiertes ABS Filament an. Innofil hat sich besonders auf folgende Verbesserungen konzentriert:- Verbesserung der Betthaftung, die zum direkten Druck auf Glas ohne Flüssigkeiten oder Klebeband führt
- niedrige Verformung, die die Usability und Wiederholbarkeit verbessert sowie die Adhäsion an wasserlöslichem PVA
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: ABS · Gewicht: 750 g Lieferumfang: Spule. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BASF Ultrafuse | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | ABS | Beheiztes Druckbett nötig: | Ja | Drucktemperatur max.: | 260 °C | Drucktemperatur min.: | 240 °C | Gewicht: | 750 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,10* | € 59,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 49,18* | € 67,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,08* | € 67,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|