| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614080-BP Herst.-Nr.: 929529008 EAN/GTIN: 4008224592116 |
| |
|
| | |
| Kopp 2fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Reinweiß 929529008
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, reinweiß
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, ohne erhöhtem Berührungsschutz, Komplettgerät, für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60mm, 16A, 250V~, HK07, reinweiß.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Steckdose 2-fach · Herstellerfarbe: Reinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Passend für (Details): Schalterdose 1-fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubklemme · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Reinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Passend für (Details): | Schalterdose 1-fach | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Steckdose 2-fach | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Schaltkontakt-Art (Details): | Schraubklemme | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | HK 07 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 9,09* | € 12,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,21* | € 15,03* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 10,74* | € 15,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,96* | € 19,48* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,30* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|