Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Reinweiß 929529008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068871
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     929529008
EAN/GTIN:
     4008224592116
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kopp 2fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Reinweiß 929529008

-

Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, ohne erhöhtem Berührungsschutz, Komplettgerät, für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60mm, 16A, 250V~, HK07, reinweiß.

Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Ausführung: Steckdose 2-fach
Komponente: Komplett
Herstellerfarbe: Reinweiß
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Serie: HK 07
Ähnlich RAL: 9010
Kategorie: Schalterprogramm
Passend für (Details): Schalterdose 1-fach
Material: Kunststoff
Schaltkontakt: Schraubklemme
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 929529008
EAN: 4008224592116
Für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² flexibel, bis 4 mm² eindrähtig

Lieferumfang: -

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 12,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,82*
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,62*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 15,05*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 22,58*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.