Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1613886-BP Herst.-Nr.: 00 31 20 V03 EAN/GTIN: 4003773078104 |
| |
|
|  |  |
 | Knipex 00 31 20 V03 Zangen-Set
Zangen-Set 2-tlg
Im Lieferumfang für Art-Nr 00 31 20 V03 enthalten sind: 1 x Zangenschlüssel 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm
Technische Daten: Gewicht: 600 g · Weitere technische Daten: Zangenschlüssel: Kapazität für Muttern 1 3/8 Zoll, 35 mm Schlüsselweite Hightech-Wasserpumpenzange: Kapazität für Rohre 2 Ø Zoll, Muttern 46 mm Schlüsselweite
Lieferumfang: Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug ,KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herst.-Teilenr.: | 00 31 20 V03 | Gewicht: | 600 g | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wapu zange, 04003773078104, Knipex, 00 31 20 V03, zange, zangen-satz |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 46,64* | € 58,14* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,86* | € 60,53* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 3 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,70* | € 60,61* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 49,09* | € 60,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,13* | € 71,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|