Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CC-2 Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd, LiIon Mignon (AA), Micro (AAA), Baby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     102-1613311-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8066555
EAN/GTIN:
     4053199515110
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VOLTCRAFT CC-2 Rundzellen-Ladegerät NiMH,NiCd,LiIon Mignon (AA),Micro (AAA),Baby (C),Sub-C,26650,26500,18650,17670,18490,17500,17355,16340,14500,10440

Rundzellen-Ladegerät CC-2

Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
Schnelle Akkutest-Funktion
Akkuschonendes Laden durch automatische Auswahl der Ladeströme
Charge und Charge-Test

Die perfekte Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation mit aktiver Akkupflege!
Dank modernster prozessorgesteuerter Ladetechnik stehen vier Ladeprogramme (Laden, Test) zur Verfügung, die Sie für jeden der vier einzelnen Akku-Schächte einstellen können. Mit 3 Tasten sind die Einstellungen sowie die Bedienung im Handumdrehen erledigt. Durch die echte Kapazitätsmessung und die automatische Vergleichsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert
Minus-Delta-U-Abschaltung
Einzelschachtüberwachung
Ladeströme und Entladeströme einstellbar
Automatische Erhaltungsladung
Schnelle Akkutest-Funktion
Temperaturüberwachung
Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus
Überladeschutz
Einfache Bedienung über 4 Tasten
Überlastungsschutz
Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Baby: 2 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Entlade-Strom: 250 / 500 mA · Gewicht: 193 g · Ladegeräte-Besonderheiten: USB-Ladeausgang · Ladestrom Baby: 1000 mA · Ladestrom Li-Ion/Li-Po: 1000 mA · Ladestrom Micro: 1000 mA · Ladestrom Mignon: 1000 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: Mignon (AA),Micro (AAA),Baby (C),Sub-C,26650,26500,18650,17670,18490,17500,17355,16340,14500,10440 · Passender Akku: NiMH,NiCd,LiIon · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 120 Min. · Weitere technische Daten: LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige von Ladezeit, Stromspannung, - stärke, -kapazität und Innenwiderstand

Lieferumfang:
Rundzellen-Ladegerät CC-2,Netzteil 12V/3A,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 93 x 35 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1000 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
120 Min.
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) | Micro (AAA) | Baby (C) | Sub-C | 26650 | 26500 | 18650 | 17670
Passender Akku:
NiMH | NiCd | LiIon
Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom Mignon:
1000 mA
Ladestrom Micro:
1000 mA
Ladestrom Li-Ion/Li-Po:
1000 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
USB-Ladeausgang
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladeschächte Baby:
2
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Ladestrom Baby:
1000 mA
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Entlade-Strom:
250 / 500 mA
Gewicht:
193 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,46*
€ 49,91*
Lager 102
805
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 49,92*
€ 3,50*
ab € 54,65*
€ 71,47*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 78,86*
€ 99,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.