Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500203-1 Reiseadapter CA EU to USA (BULK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1613198-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500203-1
EAN/GTIN:
     7640112218431
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500203-1 Reiseadapter CA EU to USA (BULK)

Reisestecker Europa zu USA

Für Reisen in die USA

Adaptiert von amerikanischen Steckdosen auf Schutzkontaktstecker und Euro-Stecker. Geeignet für Stecker mit Schutzkontakt und ohne.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): USA · Betriebsspannung (Details): 125 V · Nennstrom (max.) (Details): 15 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: B · Netzstecker-Typ am Gerät: F,C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Ägypten,Angola,Äquatorialguinea,Argentinien,Aserbaidschan,Bangladesch,Bolivien,Brasilien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Dschibuti,Elfenbeinküste,Eritrea,Färöer,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Grenadinen,Grönland,Guadeloupe,Guinea-Bissau,Indien,Irak,Isle of Man,Israel,Kambodscha,Kamerun,Kanalinseln,Kanarische Inseln,Kasachstan,Kirgistan,Komoren,Kongo (Demokratische Republik),Kongo (Republik),Nord-Korea,Kuba,Kuwait,Libanon,Madagaskar,Mali,Marokko,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Mongolei,Nepal,Oman,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Polen,Ruanda,Sambia,Schweiz,Senegal,Somalia,St. Vincent,Sudan,Syrien,Tadschikistan,Thailand,Togo,Tunesien,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Belarus,Zentralafrikanische Republik · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Reiseziele - Land: Anguilla,Antigua,Aruba,Azoren,Bahamas,Barbados,Barbuda,Belize,Bermuda,Brasilien,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Japan,Jordanien,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kanada,Kolumbien,Kuba,Laos,Libanon,Liberia,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Niederländische Antillen,Niger,Okinawa,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Tahiti,Taiwan,Trinidad und Tobago,Turkmenistan,USA,Venezuela · USB-Anschluss: Nein

Systemvoraussetzungen:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 60 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Skross
Ausführung (allgemein):
USA
Netzstecker-Typ am Gerät:
F | C
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
B
Nennstrom (max.) (Details):
15 A
Betriebsspannung (Details):
125 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Angola|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Aserbaidschan|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Belarus|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Brasilien|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| Dänemark|ツ| Deutschland|ツ| Dschibuti|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Eritrea|ツ| Estland|ツ| Färöer|ツ| Finnland|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gabun|ツ| Gibraltar|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Guadeloupe|ツ| Guinea|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Herzegowina|ツ| Indien|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Israel|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Kasachstan|ツ| Kirgisistan|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Mali|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauretanien|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Nepal|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nord-Korea|ツ| Norwegen|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Pakistan|ツ| Paraguay|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Somalia|ツ| Spanien|ツ| St. Vincent|ツ| Sudan|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Thailand|ツ| Togo|ツ| Tschad|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| Usbekistan|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik
Reiseziele - Land:
Anguilla | Antigua | Aruba | Azoren | Bahamas | Barbados | Barbuda | Belize
Reiseziel - Land:
Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Brasilien|ツ| Costa Rica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Ecuador|ツ| El Salvador|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Honduras|ツ| Jamaika|ツ| Japan|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kanada|ツ| Kolumbien|ツ| Kuba|ツ| Laos|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Montserrat|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Okinawa|ツ| Panama|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Puerto Rico|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Turkmenistan|ツ| USA|ツ| Venezuela
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter usa, netzadapter, skross reiseadapter, Skross, 1.500203-1, CA EU to USA (BULK), Weltreisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 12,55*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,57*
€ 3,50*
ab € 22,03*
€ 30,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.