Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Skross Europe to USA Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62634935
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     7640112218431
EAN/GTIN:
     7640112218431
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Europe to USA

Du planst eine Städtereise nach New York oder Vancouver, möchtest die berühmten amerikanischen Nationalparks oder die Niagara Fälle erkunden? Dann ist dieser Länderreiseadapter für Reisende aus Europa der perfekte Reisebegleiter!
- Auch für leistungsstarke Geräte wie Laptops und Reiseföhns geeignet
- In folgenden Ländern einsetzbar: USA, Kanada, Bahmas, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Mexiko und vielen weiteren Destinationen. Für detaillierte Informationen, überprüfe bitte unsere Länderliste unten
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ B
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
100-240 V
Nennstrom
15 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
3750 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.