Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler BOOST 35 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613188-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9743
EAN/GTIN:
     4056534036936
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 14,8 v
Pichler BOOST 35 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 925

Brushless Motor Boost 35

Höchste Fertigungsqualität
Perfekte Belüftung durch offenes Gehäusedesign
Verwendung der besten Materialien

Hochwertiger Brushless Motor BLDC (Außenläufer) für Flugmodelle. Die BOOST Motorenserie ist das Ergebnis unserer über 15-jährigen Erfahrung im Bereich moderner Elektroantriebe.

Ausstattung:
Hochtemperaturfeste Neodym-Magnete · Extra große Qualitäts-Kugellager · Einsatzbereich - Modell/Abfluggewicht: · 3D Kunstflugmodelle bis ca. 1200 g · Kunstflugmodelle bis ca. 1800 g · Trainer bis ca. 2500 g · Segler bis ca. 2500g.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 40 A · Betriebsspannung (Elektromotoren): 11,1 - 14,8 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 - 4 · Empfohlene Luftschraube: 11x7, 12x6 @ 3S LiPo · 10x6, 11x5 @ 4S LiPo · Gewicht: 173 g · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Typ: Boost 35 · Wellen-Durchmesser: 5 mm · kV (U/min pro Volt): 925

Lieferumfang:
Brushless Motor · Montagekreuz aus Aluminium · Propelleradapter für Vorspant/Hinterspant Montage · Befestigungsschrauben · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 48 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
925
Belastbarkeit (max.):
40 A
Betriebsspannung (Elektromotoren):
11|ツ|1 - 14|ツ|8 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C9743
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Empfohlene Luftschraube:
11x7|ツ| 12x6 @ 3S LiPo · 10x6|ツ| 11x5 @ 4S LiPo
Typ:
Boost 35
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3 - 4
Gewicht:
173 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, Pichler, C9743, BOOST 35, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.