Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker Polysher Passend für (3D Drucker): PolyMaker Polysmooth Polysher 1612095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612095-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     1612095
EAN/GTIN:
     6938936705246
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Polymaker Polysher Passend für (3D Drucker): PolyMaker Polysmooth Polysher 1612095

Polymaker Polysher

Erzeugt bei Bauteilen aus Polysmooth polierte (d.h. glänzende und glatte) Oberflächen
Intuitiv und einfach zu benutzen
Eingebaute Sicherheitsvorrichtungen

Der Polysher ermöglicht gemeinsam mit dem PolySmooth Filament von Polymaker eine bisher unerreichte Oberflächenbeschaffenheit eurer 3D-Modelle. Im Polysher wird isopropanolhaltige Flüssigkeit verdampft. Das darin platzierte Objekt wird vom Dampf angelöst wodurch die Schichten miteinander "verschmelzen". Das Ergebnis ist eine glatte Oberfläche!

Technische Daten:
Ausführung (3D): Polymaker Polysher · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (3D Drucker): PolyMaker Polysmooth · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Lieferumfang:
Polysher,Netzteil.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Polymaker
Ausführung (3D):
Polymaker Polysher
Farbe:
schwarz
Passend für (3D Drucker):
PolyMaker Polysmooth
Produkt-Art:
Reiniger
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d druck materialien, Polymaker, 1612095, Polysher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 364,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 317,76*
€ 364,63*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 464,67*
€ 527,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.