Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6444400 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") Schwarz Neigbar, Schwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611100-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6444400
EAN/GTIN:
     4016139334707
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-6444400 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") Schwarz Neigbar,Schwenkbar

Speaka Professional TFT/LCD-Monitor Wandhalterung "Teleskop" 33 - 76 cm (13" - 30") Schwarz

Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 15 kg

Dieser Wandhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie der Dreh- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 180° und neigbar (rauf/runter) bis zu 30°. Die Neige- und Schwenkwinkel sind abhängig von TFT/LCD-Größe und Wandabstand. Die Wandhalterung eignet sich für alle TFT-Monitore bis 76 cm (30") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Zusammenklappbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +15 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30") · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 15 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 39 cm · Wandabstand (min.): 8.1 cm

Lieferumfang:
Wandhalterung,Wandplatte,Monitor-Aufnahme,Kappe,4x Schraube M4x12,4x Schraube M4x30,8x Unterlegscheibe M4,4x Abstandshalter M4,2x Zugschraube,2x Betondübel,Sicherheitsschraube mit Unterlegscheibe,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 195 x 160 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 35|ツ|6 cm (14") | 38|ツ|1 cm (15") | 39|ツ|6 cm (15|ツ|6") | 40|ツ|6 cm (16") | 43|ツ|2 cm (17") | 45|ツ|7 cm (18")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|0 cm (13") - 76|ツ|2 cm (30")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar | Zusammenklappbar
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+15 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
39 cm
Wandabstand (min.):
8.1 cm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
15 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
755
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 54,74*
€ 4,00*
ab € 40,43*
€ 56,38*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 79,80*
€ 103,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.