|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1610400-BP Herst.-Nr.: EPDN930CWE EAN/GTIN: 4053199511358 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung Handy Kabel [1x USB - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m
Samsung USB-Ladekabel EP-DN930VWE 1 m Weiß
USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Samsung-USB-C-Geräten.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Produkte der Marken: Samsung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Der Artikel wird in einer sog. frustfreien Verpackung geliefert.
Hinweis: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Passend für Produkte der Marken: | Samsung | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | Handy Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199511358, Samsung, EPDN930CWE |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,57* | € 8,51* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,52* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,06* | € 9,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|